Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Phoenix Dream DREAM1P Home Safe in Pink mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DREAM1P
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DREAM1P
EAN/GTIN:
     5032548010123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DER PHOENIX DREAM1P ist eine moderne und stilvolle Serie von Sicherheitstresoren, die für den Einsatz zu Hause zur Aufbewahrung von Bargeld, Wertgegenständen und wichtigen Dokumenten entwickelt wurden. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Schloss mit LED-Anzeige und beleuchteter Tastatur. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) und einem externen Micro-USB-Stromversorgungsanschluss für den Notfall ausgestattet. KONSTRUKTION - Zwei Verriegelungsbolzen mit 20 mm Durchmesser, präzise lasergeschnittene Tür und verdecktes Innenscharnier für erhöhte Sicherheit. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Vollständig gefütterte, samtweiche Innenseite und Ablage mit Chromakzent, bietet Schutz für den Inhalt in einem stilvollen, modernen Design. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung am Boden oder an der Wand, mit 4 mitgelieferten Befestigungsschrauben. Farbe – in einem hochwertigen pulverbeschichteten Pastellrosa, um Ihrem Zuhause oder Büro einen subtilen Farbtupfer zu verleihen. GDPR – Halten Sie die GDPR-Compliance zu Hause oder im Büro aufrecht, indem Sie die lebenswichtigen und wichtigen Aufzeichnungen Ihres Unternehmens sicher und geschützt aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Pastellrosa
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1500 - 15000
Batterien erforderlich:
Ja
Produkt-Serie:
Dream-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Höhenverstellbar:
NEIN
Anz. Regale:
1
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
250 x 350 x 250
Produktname:
Dream
Typ der Batterien:
4 x AA
Innen Abmessung (mm):
240 x 340 x 190
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DREAM1B
ab € 81,10*
Sonstiges
Phoenix Safe
DREAM1M
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.