Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Titan FS1281K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1281K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1281K
EAN/GTIN:
     5032548003361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX TITAN FS1281K ist ein moderner, kompakter, feuer- und sicherheitsbeständiger Tresor, der für den privaten und geschäftlichen Gebrauch entwickelt wurde. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 – 60 im schwedischen SP-Testzentrum, das 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente bietet. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.000,00 € oder 20.000,00 € Wertsachen empfohlen und ist auch fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang. FALLTEST – Falltest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall beim Fallen durch die brennenden Böden eines Gebäudes oder beim Einsturz des Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Wird mit 4 internen Schlüsselhaken und einer ausziehbaren Schublade geliefert. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Sturzgetestet:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Batterien erforderlich:
Nein
Innen Abmessung (mm):
260 x 320 x 235
Produkt-Serie:
FS1280-Serie
Auszüge:
1
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2000 - 20000
Schlüsselhaken:
4
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Montage an:
Boden
Äußere Abmessung (mm):
360 x 410 x 365
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Produktname:
Titan
Farbe:
Weiß
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1282K
ab € 184,24*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283K
ab € 207,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.