Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Titan FS1282E Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1282E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1282E
EAN/GTIN:
     5032548003378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX TITAN FS1282E ist ein moderner, kompakter, feuer- und sicherheitsbeständiger Tresor, der für den privaten und geschäftlichen Gebrauch entwickelt wurde. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 – 60 im schwedischen SP-Testzentrum, das 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente bietet. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. VERSCHLUSS - Standardmäßig mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit verschlüsseltem Code ausgestattet. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.000,00 € oder 20.000,00 € Wertsachen empfohlen und ist auch fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang. FALLTEST – Falltest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall beim Fallen durch die brennenden Böden eines Gebäudes oder beim Einsturz des Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 4 internen Schlüsselhaken, ausziehbarer Schublade und höhenverstellbarem Regal. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Sturzgetestet:
Ja
Typ der Batterien:
4 x AAA
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Batterien mitgeliefert:
Nein
Anz. Regale:
1
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2000 - 20000
Auszüge:
1
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Innen Abmessung (mm):
320 x 260 x 305
Farbe:
Weiß
Produkt-Serie:
FS1280-Serie
Produktname:
Titan
Montage an:
Boden
Innenlicht:
Optional
Schlüsselhaken:
4
Äußere Abmessung (mm):
410 x 350 x 430
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281E
ab € 170,49*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283E
ab € 221,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.