Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Titan Aqua FS1293E Wasser-, Feuer- und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1293E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1293E
EAN/GTIN:
     5032548005051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX TITAN AQUA FS1292E ist ein hochmoderner und kompakter Tresor, der zum Schutz von Dokumenten, digitalen Medien und Wertgegenständen vor Feuer, Wasser und Diebstahl entwickelt wurde und sich ideal für den privaten und geschäftlichen Gebrauch eignet. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – 1 Stunde Brandschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – 1 Stunde Brandschutz für digitale Medien (DVDs, USB-Sticks und Festplatten). WASSERBESTÄNDIG - Bis zu 8 Zoll Wasser für 24 Stunden. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen, benutzerfreundlichen elektronischen Schloss mit beleuchteter Tastatur und Schlüsselüberbrückung (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlenes Übernacht-Bargeldrisiko von 2.000 € oder 20.000 € Wertsachen. KONSTRUKTION - Große 25-mm-Live-Verriegelungsbolzen für zusätzlichen Schutz vor Angriffen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Bodenbefestigung (Bolzen für Betonböden im Lieferumfang enthalten). BELEUCHTUNG - Ausgestattet mit einer hellen LED-Innenbeleuchtung, damit der Inhalt auch in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit höhenverstellbarem Regal, Innentürtasche und automatischer Türverriegelung, 5 Innenschlüsselhaken und Innenschublade. FARBE - Mit einer hochwertigen, kratzfesten schwarzen Farbe versehen.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Ja
Produkt-Serie:
FS1290-Serie
Äußere Abmessung (mm):
610 x 530 x 480
Höhenverstellbar:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2000 - 20000
Typ der Batterien:
4 x AA
Produktname:
Titan-Aqua
Innen Abmessung (mm):
475 x 385 x 325
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Batterien mitgeliefert:
Ja
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Wasserschutz:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Montage an:
Boden
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Farbe:
Schwarz
Auszüge:
1
Innenlicht:
Ja
Schlüsselhaken:
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,88*
€ 651,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,56*
€ 645,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,39*
€ 614,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,09*
€ 596,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.