Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Phoenix Fire Ranger FS1512E S2 Feuerschutztresor mit Elektronik-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1512E S2
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1512E S2
EAN/GTIN:
     5032548005297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE RANGER FS1512E S2 setzt neue Maßstäbe für den Schutz vor Feuer und Einbruch in einem wirtschaftlichen, praktischen und attraktiven Format. Ideal für große Mengen an Dokumenten, Aufzeichnungen & Prüfungsunterlagen. FEUERSCHUTZ - Bietet 30 Minuten Feuerschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard EN14450 mit einer Deckung von 2.000 € für Bargeld oder 20.000 € für Wertgegenstände. KONSTRUKTION - Hochsicheres 3-Wege-Bolzenwerk bietet große Stärke und Angriffsresistenz. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 2 höhenverstellbaren Regalen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten. Lagerung von max. 30 Ordner.
Weitere Informationen:
Produktname:
Fire Ranger
Produkt-Serie:
FS1510-Serie
Äußere Abmessung (mm):
1225 x 930 x 520
Batterien erforderlich:
Ja
Innen Abmessung (mm):
1080 x 815 x 410
Anz. Regale:
2
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Farbe:
Weiß
Batterien mitgeliefert:
Nein
Typ der Batterien:
1 x 9V
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2000 - 20000
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Höhenverstellbar:
Ja
Montage an:
Boden
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,19*
€ 1.197,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,43*
€ 1.186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,39*
€ 1.144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,79*
€ 1.112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,44*
€ 1.070,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.