| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-FS1911E Herst.-Nr.: FS1911E EAN/GTIN: 5032548006058 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX FIRE COMMANDER FS1911E bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, digitale Medien, Daten (mit optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI03) und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017-120 Papierstandard, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC DIP120 – 60DM Fire Test Standard, bietet bis zu 60 Minuten Brandschutz für DVDs, Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERRIEGELUNG – FS1910E – Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit 2 höhenverstellbaren Regalen oder Hängerigistraturrahmen für Hängemappen. Optionale ausziehbare Regale und Schubladen erhältlich. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Produkt-Serie: | FS1910-Serie | Produktname: | Fire Commander | Höhenverstellbar: | Ja | Feuerschutz (Digitale Medien): | 60 Minuten | Anz. Regale: | 2 | Produktkategorie: | Feuerschutztresore | Äußere Abmessung (mm): | 1160 x 690 x 650 | Feuerschutz (Papier): | 120 Minuten | Innen Abmessung (mm): | 980 x 510 x 440 | Batterien mitgeliefert: | Nein | Typ der Batterien: | 4 x AAA | Batterien erforderlich: | Ja | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 2500 - 25000 | Schloss / Verriegelung: | Elektronik-Schloss | Farbe: | Weiß | Sturzgetestet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank |
| | |
| |