Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923E Feuerschutztresor der Klasse S2 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1923E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1923E
EAN/GTIN:
     5032548005013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE COMMANDER PRO FS1923E bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, Daten (mit optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI03) und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 60P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) mit 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Geliefert mit höhenverstellbaren Regalen oder Hängeregistraturrahmen für Hängemappen. Optionale ausziehbare Halterungen sind ebenfalls erhältlich, aber nur geeignet, wenn der Tresor fest verankert ist. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Geeignet zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Innen Abmessung (mm):
1785 x 1110 x 390
Typ der Batterien:
1 x 9V
Produktname:
Fire Commander Pro
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Montage an:
Boden
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Anz. Regale:
4
Produkt-Serie:
FS1920-Serie
Farbe:
Weiß
Batterien erforderlich:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Höhenverstellbar:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
1950 x 1250 x 585
Batterien mitgeliefert:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.145,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.348,05*
€ 3.984,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.287,08*
€ 3.911,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.271,17*
€ 3.892,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.186,61*
€ 3.792,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.173,05*
€ 3.775,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.149,06*
€ 3.747,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.145,97*
€ 3.743,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1921E
ab € 2.145,75*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1922E
ab € 2.557,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.