Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Phoenix Fire Commander Pro FS1923K Feuerschutztresor der Klasse S2 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS1923K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1923K
EAN/GTIN:
     5032548005020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE COMMANDER PRO FS1923K bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, Daten (mit optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI03) und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 60P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) mit 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Geliefert mit höhenverstellbaren Regalen oder Hängeregistraturrahmen für Hängemappen. Optionale ausziehbare Halterungen sind ebenfalls erhältlich, aber nur geeignet, wenn der Tresor fest verankert ist. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Geeignet zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Produkt-Serie:
FS1920-Serie
Batterien erforderlich:
Nein
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Innen Abmessung (mm):
1785 x 1110 x 390
Montage an:
Boden
Farbe:
Weiß
Höhenverstellbar:
Ja
Anz. Regale:
4
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Produktname:
Fire Commander Pro
Äußere Abmessung (mm):
1950 x 1250 x 585
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.045,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.250,84*
€ 3.868,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.192,67*
€ 3.799,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.176,72*
€ 3.780,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.095,68*
€ 3.683,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.083,05*
€ 3.668,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.056,96*
€ 3.637,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.045,99*
€ 3.624,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1921K
ab € 2.050,34*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1922K
ab € 2.576,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.