Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datenschutzbeilage FSDPI03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Datenschutzbeilage FSDPI03
Phoenix Datenschutzbeilage FSDPI03
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FSDPI03
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FSDPI03
EAN/GTIN:
     5032548100671
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATENSCHUTZ-EINSATZ FSDPI03 bietet den zusätzlichen Schutz, der zum Schutz von Computermedien und Datenbändern vor Feuer erforderlich ist, wenn sie in einem vorhandenen Feuertresor verwendet werden. PASSEND – Diese einzigartige Datenschutzeinheit passt genau in den Safe und sorgt für Benutzerfreundlichkeit und maximalen Schutz Ihrer wertvollen Daten. KOMPATIBILITÄT - Entworfen, um in den Phoenix Feuerschränken untergebracht zu werden, Serien FS1510, SS1620, FS1650, FS1910 und FS1920E * Ausgenommen FS1511, SS1621/2, FS1651 und FS1911/2. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes Innenfach für Ihre Computermedien. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem manuellen Kompressionsverschluss. FARBE - Hellgrau
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Wasserschutz:
Ja
Batterien erforderlich:
Nein
Innen Abmessung (mm):
170 x 370 x 230
Produktname:
Datenschutzeinsatz
Farbe:
Hellgrau
Äußere Abmessung (mm):
300 x 515 x 360
Produkt-Serie:
FSDPI-Serie
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.