Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datenschutzbeilage FSDPI08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Datenschutzbeilage FSDPI08
Phoenix Datenschutzbeilage FSDPI08
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FSDPI08
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FSDPI08
EAN/GTIN:
     5032548100688
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
DER PHOENIX DATENSCHUTZ-EINSATZ FSDPI08 bietet den zusätzlichen Schutz, der erforderlich ist, um Computermedien und Datenbänder vor Feuer zu schützen, wenn sie in einem vorhandenen Feuertresor verwendet werden. PASSEND – Diese einzigartige Datenschutzeinheit passt genau in den Safe und sorgt für Benutzerfreundlichkeit und maximalen Schutz Ihrer wertvollen Daten. KOMPATIBILITÄT - Entwickelt, um in den Phoenix World Class Vertical Fire Files untergebracht zu werden, Serien FS2230, FS2250 und FS2270. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes Innenfach für Ihre Computermedien. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem manuellen Kompressionsverschluss. FARBE - Hellgrau
Weitere Informationen:
Äußere Abmessung (mm):
260 x 380 x 500
Farbe:
Hellgrau
Produktname:
Datenschutzeinsatz
Innen Abmessung (mm):
165 x 282 x 402
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Produkt-Serie:
FSDPI-Serie
Batterien erforderlich:
Nein
Wasserschutz:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Weitere Suchbegriffe: phoenix safe möbeltresor, kleintresor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS2254E
ab € 1.311,43*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS2252E
ab € 655,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.