Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Phoenix Venus HS0673K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 0 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS0673K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0673K
EAN/GTIN:
     5032548009004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
DER PHOENIX VENUS HS0673K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz zu bieten, wodurch er sich ideal für Zuhause oder das Büro eignet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1, Klasse 0. Empfohlene Versicherungseinstufung von 6.000 € in bar oder 60.000 € für Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung mit Befestigungsbolzen für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Verriegelung mit 24 mm polierten Bolzen, mehrschichtige 24 mm dicke Wandkonstruktion, 10 mm dicke, lasergeschnittene Tür aus massivem Stahl mit Innenscharnieren, bieten einen Safe von großer Stärke. FARBE - Beschichtetin einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. DSGVO – Halten Sie die DSGVO-Compliance zu Hause oder im Büro aufrecht, indem Sie die lebenswichtigen und wichtigen Aufzeichnungen Ihres Unternehmens sicher und geschützt aufbewahren. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Batterien erforderlich:
Nein
Anz. Regale:
1
Innen Abmessung (mm):
405 x 390 x 300
Farbe:
Weiß
Äußere Abmessung (mm):
460 x 440 x 380
Montage an:
Boden & Wand
Produkt-Serie:
HS0670-Serie
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
6000 - 60000
Produktname:
Venus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,29*
€ 617,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0671K
ab € 296,93*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0672K
ab € 368,88*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0674K
ab € 571,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.