Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Phoenix Neptune HS1051K Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS1051K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1051K
EAN/GTIN:
     5032548005464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
DER PHOENIX NEPTUNE HS1051K bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade I. Empfohlene Versicherungseinstufung von 10.000 € in bar oder 100.000 € für Wertgegenstände*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit Befestigungsmaterial. KONSTRUKTION - 3-Wege-Verriegelungsbolzen mit 24 mm Durchmesser, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Anz. Regale:
1
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produkt-Serie:
HS1050-Serie
Höhenverstellbar:
NEIN
Innen Abmessung (mm):
260 x 425 x 215
Montage an:
Boden & Wand
Batterien erforderlich:
Nein
Produktname:
Neptun
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
10000 - 100000
Äußere Abmessung (mm):
340 x 500 x 345
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,65*
€ 667,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,75*
€ 660,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,86*
€ 626,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1052K
ab € 588,19*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1053K
ab € 870,04*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1054K
ab € 984,00*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1055K
ab € 1.294,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.