Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Phoenix Diamond Deposit HS1091ED Größe 2 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS1091ED
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1091ED
EAN/GTIN:
     5032548002821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX DIAMOND DEPOSIT HS1091ED ist für die sichere Aufbewahrung großer Bargeldmengen konzipiert, ohne die übliche Verringerung des Sicherheitsschutzes, der normalerweise mit Einzahlungssafes verbunden ist. Ideal für Einzelhandelsgeschäfte, Garagenvorplätze, Banken und Finanzinstitute. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-2:2014, Klasse D1 (ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 10.000 € für Bargeld oder 100.000 € für Wertsachen. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). SICHERE TÜRVERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II. SCHUBLADENAUFBEWAHRUNG - Hochsichere ausziehbare Schubladenaufbewahrung mit speziellem Schallwand-Fallsystem für maximale Sicherheit. Das Schubladendepot ist durch Mehrfachsperrbolzen gesichert und mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I verschlossen. KONSTRUKTION - Doppelwandige Verbundkonstruktion, Anti-Bohrplatten und Schließfachschutz für die Tür bieten einen Tresor von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Bodenbefestigung, Befestigungsschrauben für Betonböden im Lieferumfang enthalten. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Innen Abmessung (mm):
455 x 575 x 425
Batterien erforderlich:
Ja
Farbe:
Weiß
Batterien mitgeliefert:
Nein
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
10000 - 100000
Produktkategorie:
Deposittresore
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Typ der Batterien:
1 x 9V
Einzahlungsschlitz:
Ja
Produkt-Serie:
HS1090-Serie
Produktname:
Diamond Deposit
Montage an:
Boden
Äußere Abmessung (mm):
670 x 650 x 550
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.259,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,51*
€ 1.680,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,96*
€ 1.665,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,91*
€ 1.599,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,93*
€ 1.554,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,57*
€ 1.498,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1092ED
ab € 1.451,51*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1093ED
ab € 1.551,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.