Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9073K Größe 3 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS9073K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS9073K
EAN/GTIN:
     5032548005983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX COSMOS HS9073K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade V. Empfohlene Versicherungseinstufung von 100.000 € in bar oder 1.000.000 € für Wertsachen*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit 2 Hochsicherheits-Doppelbartschlössern der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
JA
Anz. Regale:
2
Batterien erforderlich:
Nein
Montage an:
Boden & Wand
Innen Abmessung (mm):
860 x 525 x 425
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
100000 - 1000000
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
1020 x 690 x 690
Produkt-Serie:
HS9070-Serie
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Cosmos
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.568,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.778,24*
€ 4.496,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.738,58*
€ 4.448,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.629,35*
€ 4.318,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.581,79*
€ 4.262,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.568,63*
€ 4.246,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9071K
ab € 2.938,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9072K
ab € 3.278,03*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9074K
ab € 4.871,74*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9075K
ab € 5.643,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.