Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Phoenix Schlüsselschrank KC0605P und 300 Haken mit Euro-Zylinderschlosskasten
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KC0605P
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KC0605P
EAN/GTIN:
     5032548004825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten mit 300 haken grau
DER PHOENIX SCHLÜSSELSCHRANK KS0605P ist ein hochwertiger Schlüsselschrank mit 300 Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Euro-Zylinderschlosskasten. Optional (SP0600/Euro Lock) 35-mm-Zylinder separat erhältlich, mit dem Sie Ihr Schlüsselsystem erweitern können. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Jede Einheit wird mit verstellbaren Hakenstangen und passenden Nummernetiketten geliefert. BEFESTIGUNG - Die Schränke haben vorgebohrte Befestigungslöcher für die Wandmontage und mitgelieferte Schrauben. AUSFÜHRUNG - Mit einer hochwertigen, langlebigen Pulverbeschichtung versehen.
Weitere Informationen:
Innen Abmessung (mm):
x x
Schlüsselhaken:
300
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Montage an:
Wand
Produktname:
Schlüsselschrank
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Farbe:
Hellgrau
Produkt-Serie:
KC0600-Serie
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
550 x 380 x 205
Batterien erforderlich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox 300 haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.