Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Phoenix Schlüsselschrank KC0607E und 600 Haken mit elektronischem Schloss.
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KC0607E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KC0607E
EAN/GTIN:
     5032548004504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DER PHOENIX SCHLÜSSELSCHRANK KS0607E ist ein hochwertiger Schlüsselschrank mit 600 Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen elektronischen Codeschloss, programmierbar mit einem eigenen 4-stelligen Code des Benutzers, der bei Bedarf einfach geändert werden kann. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Jede Einheit wird mit verstellbaren Hakenstangen und passenden Nummernetiketten geliefert. Das KC0607E-Gerät ist ein zweitüriger Schrank. BEFESTIGUNG - Die Schränke haben vorgebohrte Befestigungslöcher für die Wandmontage und mitgelieferte Schrauben. AUSFÜHRUNG - Mit einer hochwertigen, langlebigen Pulverbeschichtung versehen.
Weitere Informationen:
Innen Abmessung (mm):
x x
Typ der Batterien:
2 x AAA
Farbe:
Hellgrau
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Batterien erforderlich:
Ja
Produkt-Serie:
KC0600-Serie
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Schlüsselhaken:
600
Produktname:
Schlüsselschrank
Montage an:
Wand
Äußere Abmessung (mm):
550 x 730 x 205
Batterien mitgeliefert:
Nein
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0601E
ab € 88,07*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0602E
ab € 95,91*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0603E
ab € 111,18*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0604E
ab € 129,62*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0605E
ab € 167,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
KC0606E
ab € 194,51*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.