Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0035E mit 500 Haken und elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KS0035E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0035E
EAN/GTIN:
     5032548000872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX CYGNUS KEY DEPOSIT SAFE KS0035E ist ein Schlüsseltresor, der sich ideal für Wohnungen, Büros, Schulen, Garagen und Bürogebäude eignet. ANZAHL SCHLÜSSELHAKEN - 500. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Zusätzlich sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet, falls der Code verlegt werden sollte (2 Schlüssel werden mitgeliefert). SICHERHEIT - Wenn diese Schlüsseltresore an eine Wand geschraubt werden, bieten sie Schutz vor Einbrüchen, die darauf abzielen, Autoschlüssel, Hausschlüssel, Büroschlüssel usw. zu stehlen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung an der Wand mit mitgelieferten Schrauben. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ein einzigartiger Schlüsseldepotschlitz ermöglicht das Hinterlegen von Schlüsseln, ohne dass der Safe geöffnet werden muss. EINWURFSCHACHT - 55 H x 35 B x 15 T mm. SCHLÜSSELANHÄNGER – Wird komplett mit einer Auswahl an farbigen Schlüsselringen geliefert. FARBE - beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Produktname:
Cygnus
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produkt-Serie:
KS0030-Serie
Typ der Batterien:
4 x AA
Äußere Abmessung (mm):
760 x 580 x 280
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Innen Abmessung (mm):
750 x 570 x 260
Schlüsselhaken:
500
Einzahlungsschlitz:
Ja
Montage an:
Wand
Farbe:
Weiß
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0032E
ab € 65,31*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0034E
ab € 284,60*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0036E
ab € 315,75*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0031E MKII
ab € 74,06*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0033EMKII
ab € 137,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.