Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress KS0043E S2-Schlüsseltresor mit 240 Haken und elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress KS0043E S2-Schlüsseltresor mit 240 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Fortress KS0043E S2-Schlüsseltresor mit 240 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Fortress KS0043E S2-Schlüsseltresor mit 240 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Fortress KS0043E S2-Schlüsseltresor mit 240 Haken und elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KS0043E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0043E
EAN/GTIN:
     5032548012592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
DER PHOENIX FORTRESS KS0043E wurden nach den neuesten und renommiertesten europäischen Teststandards für Einbruchschutz entwickelt und getestet. Die Anzahl der Schlüsselhaken ist 240 Haken. Der Einbruchschutz ist getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2 (ECB.S). Er bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 €. Er verfügt über ein elektr. Hochsicherheitsschloss. Die doppelwandige Konstruktion mit AntidrillPlatten und Notverriegelungsmechanismus für die Tür sorgt für einen Tresor von hoher Stabilität. Der Schlüssel- Tresor ist für die Boden- und Wandverankerung vorbereitet, 2x Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Der Tresor ist beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 in signalweiss.
Weitere Informationen:
Batterien mitgeliefert:
Nein
Schlüsselhaken:
240
Typ der Batterien:
1 x 9V
Montage an:
Boden & Wand
Batterien erforderlich:
Ja
Farbe:
Weiß
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Innen Abmessung (mm):
920 x 365 x 128
Äußere Abmessung (mm):
1000 x 450 x 245
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1 - 20000
Produkt-Serie:
KS0040-Serie
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Produktname:
Fortress
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,93*
€ 829,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,82*
€ 820,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,44*
€ 775,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,13*
€ 741,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0041E
ab € 294,25*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0042E
ab € 406,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.