| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CLVF9-KS0043K Herst.-Nr.: KS0043K EAN/GTIN: 5032548012608 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DER PHOENIX FORTRESS KS0043K wurden nach den neuesten und renommiertesten europäischen Teststandards für Einbruchschutz entwickelt und getestet. Die Anzahl der Schlüsselhaken ist 240 Haken. Der Einbruchschutz ist getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2 (ECB.S). Er bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 €. Er verfügt über ein hochsicheres Doppelbart-Schlüsselschloss. Die doppelwandige Konstruktion mit AntidrillPlatten und Notverriegelungsmechanismus für die Tür sorgt für einen Tresor von hoher Stabilität. Der Schlüssel- Tresor ist für die Boden- und Wandverankerung vorbereitet, 2x Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Der Tresor ist beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 in signalweiss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 1 - 20000 | Äußere Abmessung (mm): | 1000 x 450 x 245 | Schlüsselhaken: | 240 | Innen Abmessung (mm): | 920 x 365 x 128 | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Montage an: | Boden & Wand | Farbe: | Weiß | Produktname: | Fortress | Produkt-Serie: | KS0040-Serie | Produktkategorie: | Schlüsseltresore |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |