Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Phoenix Paket Box PB0581BK in Schwarz mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-PB0581BK
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     PB0581BK
EAN/GTIN:
     5032548011694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Kunststoffbox
Paketbox
"DIE PHOENIX PB0581BK PAKET BOX ist ein allwettertauglicher, praktischer Paket-Briefkasten für den Außenbereich zur Aufnahme und Sicherung mehrerer Pakete, die nach Hause geliefert werden. PAKETBOX - Verpassen Sie nie wieder eine Paketzustellung mit einer einfach zu bedienenden Paketbox, die Pakete bis zu einer Größe von 320x200x120mm aufnehmen kann. SMART SYSTEM - Verfügt über einen einzigartigen Barcode, der bei Bedarf vom Kurier gescannt oder als Zustellnachweis aufgezeichnet werden kann. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Entwickelt, um Ihre Pakete vor allen Wetterbedingungen zu schützen, mit einem schrägen Überhang und einer rostfreien, wetterfesten Pulverbeschichtung. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss (2 Schlüssel werden mitgeliefert). KONSTRUKTION - Hergestellt aus starkem verzinktem Stahl. BESONDERE MERKMALE - Ausgestattet mit einer eingebauten ""Anti-Fishing""-Vorrichtung. Ihre Pakete sind im unteren Fach eingeschlossen und können nur mit Ihrem Schlüssel entnommen werden. MONTAGE - Die Lieferung erfolgt flach verpackt für eine einfache Selbstmontage. BEFESTIGUNG - Zur Befestigung an der Wand oder am Boden (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert). FARBE - Mit einer hochwertigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen."
Weitere Informationen:
Äußere Abmessung (mm):
580 x 440 x 350
Farbe:
schwarz
Produkt-Serie:
PB0580-Serie
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Einzahlungsschlitz:
Ja
Batterien erforderlich:
Nein
Produktkategorie:
Briefkasten
Montage an:
Boden & Wand
Wasserschutz:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produktname:
Paket Box
Innen Abmessung (mm):
510 x 408 x 295
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.