Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Compact Home Office SS0721E Schwarzer Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0721E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0721E
EAN/GTIN:
     5032548102361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
"DER PHOENIX COMPACT HOME & OFFICE SS0721E ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen und Bargeld. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG - Einfach zu bedienen mit ihrem fortschrittlichen ""benutzerfreundlichen"" digitalen Schloss. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). KONSTRUKTION - Zwei lebende Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit drei internen Schlüsselhaken. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, geliefert mit Schrauben, die für Ziegelwände und Betonböden geeignet sind. FARBE - Mit einer hochwertigen, kratzfesten schwarzen Farbe versehen."
Weitere Informationen:
Produktname:
Home&Office
Montage an:
Boden & Wand
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Batterien mitgeliefert:
Nein
Farbe:
Schwarz
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Typ der Batterien:
4 x AA
Batterien erforderlich:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Innen Abmessung (mm):
168 x 228 x 120
Schlüsselhaken:
3
Produkt-Serie:
SS0721-Serie
Äußere Abmessung (mm):
170 x 230 x 170
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.