Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Compact Home Office SS0721K Schwarzer Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0721K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0721K
EAN/GTIN:
     5032548000001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
DER PHOENIX COMPACT HOME & OFFICE SS0721K ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertsachen und Bargeld. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss und wird komplett mit zwei Schlüsseln geliefert. KONSTRUKTION - Zwei lebende Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, geliefert mit Schrauben, die für Ziegelwände und Betonböden geeignet sind. FARBE - Mit einer hochwertigen, kratzfesten schwarzen Farbe versehen.
Weitere Informationen:
Produktname:
Home&Office
Produkt-Serie:
SS0721-Serie
Äußere Abmessung (mm):
170 x 230 x 170
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Farbe:
Schwarz
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Batterien erforderlich:
Nein
Montage an:
Boden & Wand
Innen Abmessung (mm):
168 x 228 x 120
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.