Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0802ED Einwurf -und Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0802ED
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0802ED
EAN/GTIN:
     5032548003460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX VELA DEPOSIT SS0802ED ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen, benutzerfreundlichen elektronischen Schloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit hochsicherem Anti-Sabotage- oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). BELEUCHTUNG - Die elektronischen Schließversionen der Vela-Reihe sind alle mit einer hellen LED-Innenbeleuchtung ausgestattet, sodass der Inhalt auch in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. EINFALLSCHACHT - Ausgestattet mit einem Einwurfschlitz mit Anti-Fisch-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. Abmessungen 150 x 12 mm. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Montage am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktname:
Vela Deposit Home & Office
Innen Abmessung (mm):
240 x 340 x 210
Produkt-Serie:
SS0800-Serie
Batterien erforderlich:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
250 x 350 x 250
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Farbe:
Graphitgrau
Einzahlungsschlitz:
Ja
Höhenverstellbar:
NEIN
Typ der Batterien:
4 x AA
Innenlicht:
Ja
Montage an:
Boden & Wand
Anz. Regale:
1
Produktkategorie:
Deposittresore
Batterien mitgeliefert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804ED
ab € 93,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.