Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Home & Office SS0802K Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0802K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0802K
EAN/GTIN:
     5032548003477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
DER PHOENIX VELA SS0802K ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen Schlüsselschloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss und wird komplett mit zwei Schlüsseln geliefert. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Äußere Abmessung (mm):
250 x 350 x 250
Höhenverstellbar:
NEIN
Farbe:
Graphitgrau
Batterien erforderlich:
Nein
Montage an:
Boden & Wand
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Anz. Regale:
1
Produkt-Serie:
SS0800-Serie
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Vela Home & Office
Innen Abmessung (mm):
240 x 340 x 210
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801K
ab € 41,56*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0803K
ab € 75,08*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804K
ab € 87,55*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0805K
ab € 111,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.