Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss
Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss
Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss
Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss
Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss
Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss
Phoenix SS0992ED Kassentresor mit Einwurfschlitz und elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0992ED
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0992ED
EAN/GTIN:
     5032548006799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
DER PHOENIX CASHIER DEPOSIT SS0992ED SAFE ist ein Frontlader-Tagesdepositsafe für die Bargeldverwaltung. Ideal für Standorte unter der Theke, ermöglicht dieser die sichere Einzahlung von Bargeld aus einer Kassenschublade. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II. DEPOTEINRICHTUNG - Ausgestattet mit einem abschließbaren Depot (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) mit Phoenix-Kippplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. KONSTRUKTION - Hergestellt aus 6 mm Stahlblechtür und 2 mm Korpus. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- und Wandbefestigung mit mitgelieferten Montagematerial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Typ der Batterien:
1 x 9V
Batterien mitgeliefert:
Nein
Farbe:
Graphitgrau
Innen Abmessung (mm):
380 x 240 x 210
Produktname:
Einwurftresor
Produktkategorie:
Deposittresore
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Batterien erforderlich:
Ja
Einzahlungsschlitz:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Montage an:
Boden & Wand
Produkt-Serie:
SS0992-Serie
Äußere Abmessung (mm):
600 x 250 x 250
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.