Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS0992KD Kassentresor mit Einwurfschlitz und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS0992KD Kassentresor mit Einwurfschlitz und Schlüsselschloss
Phoenix SS0992KD Kassentresor mit Einwurfschlitz und Schlüsselschloss
Phoenix SS0992KD Kassentresor mit Einwurfschlitz und Schlüsselschloss
Phoenix SS0992KD Kassentresor mit Einwurfschlitz und Schlüsselschloss
Phoenix SS0992KD Kassentresor mit Einwurfschlitz und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0992KD
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0992KD
EAN/GTIN:
     5032548000742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX CASHIER DEPOSIT SS0992KD SAFE ist ein Frontlader-Tagesdepot für die Bargeldverwaltung. Ideal für Standorte unter der Theke, ermöglicht dieser die sichere Einzahlung von Bargeld aus einer Kassenschublade. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. DEPOTEINRICHTUNG - Ausgestattet mit einem abschließbaren Depot (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) mit Phoenix-Kippplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. KONSTRUKTION - Hergestellt aus 6 mm Stahlblechtür und 2 mm Korpus. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- und Wandbefestigung mit mitgelieferten Montagematerial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Batterien erforderlich:
Nein
Innen Abmessung (mm):
380 x 240 x 210
Äußere Abmessung (mm):
600 x 250 x 250
Farbe:
Graphitgrau
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Einzahlungsschlitz:
Ja
Produktname:
Einwurftresor
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produkt-Serie:
SS0992-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Produktkategorie:
Deposittresore
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Safe
HS1091KD
ab € 1.169,40*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS1092KD
ab € 1.363,78*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS1093KD
ab € 1.467,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.