Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Cash Deposit SS0996KD Größe 1 Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0996KD
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0996KD
EAN/GTIN:
     5032548003118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX CASHIER DEPSOIT SS0996KD ist ein Frontlader-Sicherheits- und Einzahlungssafe für die 24-Stunden-Bargeldverwaltung. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 3.000 € Bargeld oder 30.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheitsschloss der VDS-Klasse I, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. DEPOT-EINRICHTUNG - 100 H x 415 B x 220 T - Ausgestattet mit einer speziellen Phoenix-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht herausgefischt werden kann. Verfügt auch über eine Nachtverriegelungsplatte für erhöhte Sicherheit außerhalb der Geschäftszeiten. KONSTRUKTION - Hergestellt aus 12 mm Stahlblechtür und 6 mm Korpus. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024.
Weitere Informationen:
Montage an:
Boden
Äußere Abmessung (mm):
480 x 340 x 380
Produkt-Serie:
SS0990-Serie
Innen Abmessung (mm):
448 x 328 x 323
Farbe:
Graphitgrau
Produktname:
Cash Deposit
Einzahlungsschlitz:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
3000 - 30000
Produktkategorie:
Deposittresore
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Batterien erforderlich:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,87*
€ 413,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0998KD
ab € 514,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.