Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fortress SS1182K Sicherheitstresor nach S2 zertifiziert mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1182K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1182K
EAN/GTIN:
     5032548000100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DER PHOENIX FORTRESS SS1182K wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Sicherheitsschutz entwickelt und getestet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse 1. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit Anti-Bohrplatten und Wiederverriegelungsschutz für die Tür bieten einen Safe von großer Stärke. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. Geeignet auch zur Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Anz. Regale:
1
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Innen Abmessung (mm):
270 x 365 x 240
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Höhenverstellbar:
NEIN
Batterien erforderlich:
Nein
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Fortress
Äußere Abmessung (mm):
350 x 450 x 350
Produkt-Serie:
SS1180-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Farbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.