Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Fortress Pro SS1444K Feuer und S2-Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1444K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1444K
EAN/GTIN:
     5032548008946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz tresor
DER PHOENIX FORTRESS PRO SS1444K wurde nach den neuesten und angesehensten europäischen Teststandards für Brand- und Sicherheitsschutz entwickelt und getestet, wodurch er sich ideal für Zuhause oder das Büro eignet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 – 60, bietet 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss der VdS-Klasse I. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit hochwertiger Betonfüllung zum Schutz vor Feuer und Einbruch. Anti-Bohr-Plattenschutz, Dreiwege-Verriegelungsbolzen und feste Hundebolzen bieten eine Tür von massiver Stärke und Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebeln oder gewaltsame Angriffe. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. DSGVO – Bewahren Sie die Einhaltung der DSGVO zu Hause oder im Büro, indem Sie die lebenswichtigen und wichtigen Aufzeichnungen Ihres Unternehmens sicher und geschützt aufbewahren. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Montage an:
Boden
Innen Abmessung (mm):
380 x 330 x 295
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Batterien erforderlich:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
480 x 430 x 430
Produktname:
Fortress Pro
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Höhenverstellbar:
JA
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Auszüge:
1
Produkt-Serie:
SS1440-Serie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,64*
€ 594,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,11*
€ 573,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,92*
€ 556,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,37*
€ 510,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1441K
ab € 309,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1442K
ab € 355,94*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1443K
ab € 395,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.