Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor schwarz 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor schwarz 5,0m
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor schwarz 5,0m
Artikel-Nr.:
     CM-369YZ34
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-26055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
shiverpeaks®-BASIC-S--Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor schwarz 5,0m

Die Outdoor Kabel eignen sich für den Einsatz im Freien.
Ideal für Sicherheitstechnik, Gartenhäuser, Beschallungsanlagen,
Public Viewing oder anderen Events im Außenbereich.

Staub-, Wasser- und UV-beständig.

Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt nicht für die
ungeschützte Verlegung im Erdbereich geeignet ist.

Achten Sie bitte auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Nutzen Sie ua. dafür vorgesehene Leerrohre.

· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 6A
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 27/7
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Stecker: vergossen
· Längenangabe auf der Steckertülle
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Stecker Material: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PE
· PE-Eigenschaften: IP66, wasserbeständig, Öl-resistent, UV-geschützt
· Durchmesser Kabel (ca.): 6,5mm
· Farbe Kabel: schwarz
· Farbe Steckereinsatz: transparent orange
· Länge: 5,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26065
ab € 4,19*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26075
ab € 5,60*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26085
ab € 7,27*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26095
ab € 9,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26105
ab € 11,65*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26195
ab € 21,88*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26485
ab € 14,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26495
ab € 19,29*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26505
ab € 24,19*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26605
ab € 28,64*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-26755
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.