Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Ordo classico, 100 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CM-386QT6F
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29489.31
EAN/GTIN:
     7610425980103
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sortiert und aufbewahrt werden. Mit Linienaufdruck sind sie in 13 ansprechenden Farben erhältlich oder assortiert in der praktischen Ordo Box zu 100 Stück. Ebenfalls gibt es ELCO Ordo classico ohne Linienaufdruck für die individuelle Druckdarstellung. Sie sind ebenfalls in 13 ansprechenden Farben in Schachteln zu 100 Stück erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Farbe:
blau
DIN Format:
A4
Ausführung:
mit Linien
Größe:
220 x 310 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.