Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobehälter Airpot Furento, mit Glaseinsatz, 2,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne FURENTO - Inhalt 2,2 Liter aus rostfreiem Stahl, Farbe Silber -
Isolierkanne FURENTO - Inhalt 2,2 Liter aus rostfreiem Stahl, Farbe Silber -
Isolierkanne FURENTO - Inhalt 2,2 Liter aus rostfreiem Stahl, Farbe Silber -
Artikel-Nr.:
     CM-3X2UW5G
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.171.330.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaszylinder
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne

BRAVILOR BONAMAT Isolierkanne Airpot Furento 2,2l Kunststoff silber
Die bewegliche Isolierkannen kann überall mit hingenommen werden, z.B. in einen Besprechungsraum, ein Büro, eine Kantine oder überall dorthin, wo es gewünscht ist. Mit vakuumisoliertem Glaseinsatz. Die Pumpisolierkanne kann unter der einer geeigneten Kaffeemaschine mit geöffnetem Deckel und eingebrachtem Saugrohr mit patentierter Mischfunktion platziert werden. Einfache Getränkeausgabe über den No-Drip Hahn mittels manuellem Pumpsystem.

  • Marke: BRAVILOR BONAMAT
  • Artikelnummer des Herstellers: 7.171.330.101
  • EAN-Nummer: 8713441039219

Besorgungsartikel oder Streckenartikel! Verkauf an privaten Endverbraucher vorbehalten.
Ab Menge 1 wird dieser Artikel direkt ab Hersteller/Vorlieferant zu Ihnen geliefert. Die Lieferzeit kann deswegen abweichen!
++Lieferung vorbehalten, Artikel kann in Ausnahmefällen nicht mehr lieferbar sein++

Achtung: Abb. kann abweichen oder zeigt Produktgruppe

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.