Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET; AWG24/1-AWG22/1, AWG27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-4E9898Y
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
J00026A2002
EAN/GTIN:
4018359428327
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET; AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
vormontierte Schutzkappe
robustes Zinkdruckgussgehäuse
360° Schirmung
vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren
3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm)
in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET)
geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken
höchste Zuverlässigkeit
ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
Durchdring-Kontakte geeignet für Massivleiter und Litzenleiter
Kurzbezeichnung: MFP8 PROFINET
Anmerkungen: AWG 24/1-22/1, AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
modularstecker rj45 telegärtner
,
rundsteckverbinder sonstige
,
rj45 steckverbinder telegärtner
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen