Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ClickSafe Universal Combination Laptop Lock Kabelschloss Schwarz, Metallisch 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington ClickSafe Universal Combination Laptop Lock Kabelschloss Schwarz, Metallisch 1,8 m
Kensington ClickSafe Universal Combination Laptop Lock Kabelschloss Schwarz, Metallisch 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CM-4N9RG2W
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K68105EU
EAN/GTIN:
     5028252606110
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das ClickSafe® Universelle 3-in-1 Kombinationsschloss eignet sich für jeden Laptop, der über einen Standard Kensington Sicherheits-Slot (T-Bar), Nano oder Wedge-Shaped Sicherheits-Slot verfügt. Dabei spielt weder der Hersteller noch die Generation des Laptops eine Rolle. Von Kensington, Erfinder und weltweit führender Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern.

Ein Schloss für jeden Steckplatz - passt zu den gängigen Sicherheitsslots wie T-Bar (Standard Kensington-Slot), Nano oder Wegde-Shaped, unabhängig von der Laptopmarke oder Generation.
Der besondere ClickSafe®-Schließmechanismus mit seiner Verankerung am Sicherheits-Slot ermöglicht das Anbringen des Schließkopfes mit einer Hand und einem Klick.
Das 1,80 Meter lange Karbonstahlkabel mit Kunststoffummantelung bietet Manipulationssicherheit und verfügt über den gleichen Schnitt- und Diebstahlschutz wie stärkere Kabel.
Ein spezielles Drehgelenk am Kabel ermöglicht eine flexible Bewegung.
Kensington-Schlösser werden getestet und verifiziert. Jedes Schloss ist präzise konstruiert, um die strengen Branchenstandards in Bezug auf Festigkeit, physikalische und mechanische Belastbarkeit zu erfüllen oder zu übertreffen.
Mit der Garantie von zwei Jahren gibt Ihnen Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern, die nötige Sicherheit.
Mit der Garantie von zwei Jahren gibt Ihnen Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Anbieter von Laptop-Sicherheitsschlössern, die nötige Sicherheit.
Weitere Informationen:
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
270 g
Breite des Versandkartons:
61 mm
Länge des Versandkartons:
491 mm
Höhe des Versandkartons:
64 mm
Gewicht Versandkarton:
7700 g
Menge pro Versandkarton:
25 Stück(e)
Kabellänge:
1.8 m
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Beste Verwendung:
Laptop
Verschlusstyp:
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
ClickSafe
Material:
Karbonstahl
Beschichten:
Kunststoff
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.