Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray enzianblau hochglänzend RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colorspray enzianblau hochglänzend RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
Colorspray enzianblau hochglänzend RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
Colorspray enzianblau hochglänzend RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
Colorspray enzianblau hochglänzend RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
Colorspray enzianblau hochglänzend RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CM-4P5SW9B
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354208
EAN/GTIN:
     4015448605614
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Hochglanzlack
Seidenglanzlack

Colorspray enzianblau hochglänzend RAL 5010 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · blei-, cadmium-, aromaten- und silikonfrei · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · empfehlenswerter Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · Griffest nach ca. 2 Std. · Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen

Weitere technische Eigenschaften:
· Inhalt: 400ml
· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
hochglänzend
Farbe:
enzianblau
RAL:
5010
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
260.00
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
2C80-80S3-H00T-028R
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354201
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000354200
ab € 3,91*
Ähnlich
PROMAT
4000354206
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000354209
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000354202
ab € 3,89*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 4,05*
Ähnlich
PROMAT
4000354203
ab € 3,72*
Ähnlich
European Aerosols
722561
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.