Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements portable 1TB black USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Western Digital WD Elements Portable Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-6R6BY8R
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBUZG0010BBK-EESN
EAN/GTIN:
     0718037807607
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
External HDD
External Hard Drives

WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Festplatte - 1 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung:

WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Festplatte - 1 TB - extern ( tragbar ) - USB 3.0 Die tragbare Festplatte WD Elements bietet preisbewussten Anwendern, die einen zuverlässigen Speicher mit hoher Kapazität für unterwegs suchen, höchste Datentransferraten, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und hohe Speicherkapazität.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Festplatte - extern ( tragbar )
    • Kapazität = 1 TB
    • Schnittstelle = USB 3.0
    • Merkmale = NTFS-formatiert
    • Breite= 82 mm
    • Tiefe = 111 mm
    • Höhe = 15 mm
    • Gewicht= 134 g

    Leistung

    • Übertragungsrate Schnittstelle = 5.0 Gbps (USB 3.0)

    Erweiterung und Konnektivität

    • Schnittstellen = 1 x USB 3.0

    Stromversorgung

    • Stromversorgung = USB-Bus

    Software & Systemanforderungen

    • Software inbegriffen = WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
    • Erforderliches Betriebssystem = Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.5 oder höher, Windows 8

    Verschiedenes

    • Enthaltene Kabel = 1 x USB-Kabel
    • Compatible with Windows 7 = Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
    • Kennzeichnung = Plug and Play, RoHS
    • Lokalisierung = Mittlerer Osten, Afrika, Europa

    Herstellergarantie

    • Service & Support= 2 Jahre Garantie
    • Details zu Service & Support = Begrenzte Garantie - 2 Jahre

    Umgebungsbedingungen

    • Min Betriebstemperatur = 5 °C
    • Max. Betriebstemperatur = 35 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Serial Bus-Transferrate:
5 Gb/s (maximal)
Garantie:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.