| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CM-7A9QB48 Herst.-Nr.: 005354 EAN/GTIN: 4012418053543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sennheiser Headset SH 330 Das sehr leichte, einseitige Allzweck-Headset SH 330 eignet sich insbesondere für längere Gespräche. Die elegante und qualitativ hochwertige Lösung für Benutzer, die herausragenden Tragekomfort und erstklassige Sprachqualität schätzen. Highlights- Die ActiveGard™-Technologie schützt den Benutzer vor den Folgen schädlicher Lautstärkespitzen.
- Die Ohrpolster mit Kugelgelenk passen sich optimal der Kopfform an.
- Der um 300° schwenkbare Mikrofonarm gestattet die exakte Positionierung für optimale Sprachqualität. Durch die PTFE-Scheibe werden Positionierungsgenauigkeit und Stabilität erhöht.
- Sie trägt außerdem zu einer verlängerten Lebensdauer bei.
- Die speziellen Ohrpolster aus Akustikschaumstoff ermöglichen perfekte Klangübertragung und bieten gleichzeitig Schutz vor störenden Hintergrundgeräuschen.
- Unverändert hohe Klangqualität beim Verwenden der Ohrpolster aus Kunstleder oder Akustikschaumstoff.
Headset / Kopfhörer- Headsettyp: Schnurgebunden
- Hörtyp: Monaural
- Übertragungskanäle: Mono
- Polstermaterial: Schaumstoff
- Tragevariante Überkopf
- Lautsprecher Durchmesser 42 mm
- Lautsprecherfrequenz von 300 Hz
- Lautsprecherfrequenz bis 3.400 Hz
Mikrofon- Noise Cancelling
- Mikrofonfrequenz von 300 Hz
- Mikrofonfrequenz bis 3.400 Hz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, epos headset, computer headset, sennheiser headset sh350 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |