Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destilliertes Wasser 20l Kanister ROBBYROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Destilliertes Wasser 20l Kanister ROBBYROB
Destilliertes Wasser 20l Kanister ROBBYROB
Destilliertes Wasser 20l Kanister ROBBYROB
Artikel-Nr.:
     CM-7M2X75D
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     1029000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destilliertes Wasser
destilliertes wasser
entionisiert, UV-bestrahlt, chemisch rein · entspricht der DIN 43 530 (VDE 0510) sowie der EN 285 · für Haushalt, Hobby, Camping, Auto, Labor etc. · keine Kalkablagerungen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Gefahrstoff:
k.A.
Gebinde:
Kanister
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.