Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für schmale Ordner, lang, 38 x 297 mm, 100 Etiketten, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 20 Bogen/100 Etiketten, blau
Artikel-Nr.:
     CM-7V6ZF6S
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4749-20
EAN/GTIN:
     4004182047491
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordnerrücken-Etiketten 38x297 mm auf DIN A4 Bogen blau 20 Blatt / 100 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Griffloch vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
lang/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene
Breite des Schilds:
38
Höhe des Schildes:
297
Anzahl der Schilder:
100
Farbe:
blau
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
20
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,0744* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.