Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Classic 292 kellygrün, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Classic 292 kellygrün, Gr. XL
HAKRO T-Shirt Classic 292 kellygrün, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     CM-9S29P4Q
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0292029007
EAN/GTIN:
     4045981018602
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA-verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. 

• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle
• Gewicht: 160 g/m2 
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt 
• Passform: Comfort Fit 
• Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
Weitere Informationen:
Farbe:
kellygrün
Größe:
XL
Material:
100 % Baumwolle
Unternehmenszertifikat 1:
amfori BSCI
Unternehmenszertifikat 2:
Fair Wear
OEKO-TEX Standard 100:
OEKO-TEX Standard 100
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029008
ab € 5,14*
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,17*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,16*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,16*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,34*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,14*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,79*
Ähnlich
Hakro
0292001009
ab € 5,24*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,26*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,76*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,78*
Ähnlich
Hakro
0292001006
ab € 4,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.