Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für schmale Ordner, kurz, 192 x 38 mm, 140 Etiketten, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 192 mm, 20 Bogen/140 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     3310-L4762-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4762-20
EAN/GTIN:
     4004182047620
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordnerrücken-Etiketten 192x38 mm auf DIN A4 Bogen rot 20 Blatt / 140 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
schmal
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene u.a.
Breite des Schilds:
38
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
140
Farbe:
rot
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
20
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,94*
€ 11,51*
1 Tag
30
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,01*
€ 11,55*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,18*
€ 11,81*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,49*
€ 12,23*
2 Tage
31
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,64*
€ 12,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
1 Packung enthält 140 Etiketten (ab € 0,05672* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.