| |
|
| Artikel-Nr.: CM-AA8VJ54 Herst.-Nr.: 5724801 EAN/GTIN: 0043859679904 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | /Merkmale/Maximale Laminierungbreite: | 235 mm | /Merkmale/Typ: | Kaltlaminierer | /Merkmale/Vorwärmzeit: | 1 min | /Merkmale/Laminierungsgeschwindigkeit: | 300 mm/min | /Merkmale/Format: | A4 | /Merkmale/Maximale Folienstärke: | 125 µm | /Merkmale/Laminiersystem: | Beutel | /Merkmale/Anzahl der Rollen: | 2 | /Merkmale/Aufwärmzeit: | 1 min | /Merkmale/Produktfarbe: | Schwarz, Silber | /Merkmale/Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | /Merkmale/Automatische Abschaltung: | Ja | /Merkmale/Automatische Abschaltung nach: | 30 min | /Merkmale/Stau-Erkennung: | Ja | /Logistikdaten/Warentarifnummer (HS): | 84729080 | /Gewicht und Abmessungen/Breite: | 436.6 mm | /Gewicht und Abmessungen/Tiefe: | 139.7 mm | /Gewicht und Abmessungen/Höhe: | 104.8 mm | /Gewicht und Abmessungen/Gewicht: | 1950 g | /Gewicht und Abmessungen/Verpackungsbreite: | 489 mm | /Gewicht und Abmessungen/Verpackungstiefe: | 174.46 mm | /Gewicht und Abmessungen/Verpackungshöhe: | 168.3 mm | /Gewicht und Abmessungen/Paketgewicht: | 2540 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, kaltlaminator a4, heißlaminator, fellowes laminiergerät |
| | |
| |