Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE
Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE
Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE
Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE
Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE
Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE
Bitsortiment SHOCKWAVE 32-tlg.PH/PZD/TX/6Kt.MILWAUKEE
Artikel-Nr.:
     CM-AE2H66M
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932464240
EAN/GTIN:
     4058546221850
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz 32tlg
lasergehärtete WEAR GUARD TIP Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und lange Lebensdauer · SHOCK ZONE Geometrie - sehr flexibel um Schlageinwirkungen zu absorbieren · spezielle Stahllegierung für SHOCKWAVE Bitsgeeignet für Akku- und SchlagschrauberInhalt:1 Bithalter 6,3 mm (1/4\")-Sechskant-Aufnahme SHOCKWAVE schlagfest (73 mm)Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH):1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD):1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 / 1 St. Gr. 3*Bits für Schrauben mit Innen-Torx-Profil:2 St. Gr. T 10 / 2 St. Gr. T 15 / 3 St. Gr. T 20 / 2 St. Gr. T 25 / 2 St. Gr. T 30 / 1 St. Gr. T 40*je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-Torx-Profil Gr. T 7 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25*je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 / 5 / 6 mm**25 mm langLieferung in KunststoffboxWeitere technische Eigenschaften:· Antrieb: 1/4″· Verpackung: in Kunststoffbox· Antrieb mm: 6,3mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
32-teilig
Bestückung:
PH/PZD/TX/6Kt.
Marke:
MILWAUKEE
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz milwaukee
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.