Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Digitalmessschieber
>
Artikel
Tiefenmessschieber DIN 862 200mm ger.Schiene 10x4,5mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-B82KG92
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000851218
EAN/GTIN:
4015448739074
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromtWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Ausführung:
gerade Messschiene
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Tiefenmessschieber
,
Tiefenschieblehre
,
Tiefenschublehre
,
digital-messschieber 200 mm
,
digital messschieber
,
tiefenmessschieber analog
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tiefenmessschieber DIN 862 200mm dig.ger.Schiene PROMAT
PROMAT
4000851221
ab € 39,60*
Ähnlich
Tiefenmessschieber DIN 862 300mm dig.ger.Schiene PROMAT
PROMAT
4000851222
ab € 58,20*
Ähnlich
Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Schiene 10x4,5mm PROMAT
PROMAT
4000851219
ab € 40,98*
Ähnlich
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Helios-Preisser
1361718
ab € 280,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen