Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappordner, Hartpappe, DIN A3 quer, 485 x 318 mm, 55 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pappordner, Hartpappe, DIN A3 quer, 485 x 318 mm, 55 mm, schwarz
Pappordner, Hartpappe, DIN A3 quer, 485 x 318 mm, 55 mm, schwarz
Pappordner, Hartpappe, DIN A3 quer, 485 x 318 mm, 55 mm, schwarz
Pappordner, Hartpappe, DIN A3 quer, 485 x 318 mm, 55 mm, schwarz
Pappordner, Hartpappe, DIN A3 quer, 485 x 318 mm, 55 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-C63VF6Z
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202078
EAN/GTIN:
     4002030113152
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus Hartpappe (RC). Aufgeklebtes Rückenschild. Mit Deckblatt. Für ca. 280 DIN A3-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 613. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch. Für DIN A3 quer. Größe: 485 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 55 mm. Farbe: schwarz. Umweltzeichen Der Blaue Engel. (Hersteller-Artikelnummer alt: 11315)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordner für A3 quer 55 mm, Hartpappe
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC)
Deckblatt vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
aufgeklebtes Rückenschild, für ca. 280 Blatt
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
präzise schließende Hebelmechanik und Niederhalter
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A3 quer
Breite:
485
Höhe:
318
Breite des Rückens:
55
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.