Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventaretiketten mit Laminat, 50 x 20 mm, schwarz, weis, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Inventar-Etiketten, 50 x 20 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß, schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-D77Y33P
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6901
EAN/GTIN:
     4004182069011
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Inventaretiketten mit Laminat. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zur Handbeschriftung. Werkstoff: Polyester. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Ausführung: witterungsbeständig, abgerundete Ecken vorhanden, umlaufender Rand vorhanden. Etikett und Beschriftung sind durch Laminat besonders geschützt, Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel. Größe (B x H) oder (Ø): 50 x 20 mm. Farbe: schwarz, weis. Anzahl der Blätter je Packung: 5 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 10/50 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Inventaretiketten mit Laminat
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
zur Handbeschriftung
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Laminat für extra Schutz für Etikett und Beschriftung, Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel
Breite:
50
Höhe:
20
Farbe:
weis
Anzahl der Blätter je Packung:
5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Anzahl der Etiketten je Packung:
50
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,3194* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.