Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedler Marker Lumocolor, permanent, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumocolor® permanent marker 350 mit Keilspitze schwarz
Lumocolor® permanent marker 350 mit Keilspitze schwarz
Lumocolor® permanent marker 350 mit Keilspitze schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-DM2UR83
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     350-9
EAN/GTIN:
     4007817321546
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Schaft und Kappe aus PP, blockierte Spitze. Farbintensive, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig, schnelltrocknend, wetterfest in schwarz und grün. Airplane-safe. DRY SAFE: kann tagelang offen liegenbleiben, ohne einzutrocknen (Test ISO 554). Nachfüllbar mit STAEDTLER® Tankstelle 488 50 in den Farben blau, grün, rot, schwarz. Kappe mit Clip in Schreibfarbe.
• Nachfüllbarkeit: nachfüllbar
• Spitze: Keilspitze
• Strichstärke: 2 - 5 mm
• Schaftfarbe: schwarz
• Schreibfarbe: schwarz

1. Umverpackung: 10 Stück
Palette: 5.040 Stück
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.