Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-EC9RJ6C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     113001
EAN/GTIN:
     4004675006370
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze schwarz...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 130. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 130
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.