Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für breite Ordner, kurz, 192 x 61 mm, 80 Etiketten, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, grün
Artikel-Nr.:
     3310-L4768-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4768-20
EAN/GTIN:
     4004182047682
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordnerrücken-Etiketten 192x61 mm auf DIN A4 Bogen grün 20 Blatt / 80 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
breit
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a.
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/breit
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
Breite des Schilds:
61
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
80 Etiketten
Farbe:
grün
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
20 Blatt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,43*
€ 10,81*
1 Tag
50
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,82*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,51*
€ 10,90*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,80*
€ 12,64*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
1 Packung enthält 80 Schilder (ab € 0,09288* pro Schild)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.