Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechnungsbuch 303, selbstdurchschreibend, A6, 2 x 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechnungsbuch 303, selbstdurchschreibend, A6, 2x40 Blatt
Rechnungsbuch 303, selbstdurchschreibend, A6, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     CM-G76AX7P
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     888552
EAN/GTIN:
     4008110888552
Suchbegriffe:
Rechnung
Rechnungsbuch
Rechnungsformular
Rechnungsvordruck
Rechnungsbuch 303. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Handbeschriftung. Rechnungsformulare, mit Schreibschutzklappe; 1.Blatt weiß, 2. Blatt gelb; gelocht. Ausführung: selbstdurchschreibend, Mikroperforation. Anzahl der Durchschläge: 1 Blatt. Papierformat: A6. Größe (B x H): 105 x 148 mm. Anzahl der Blätter: 2x40 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rechnungsbuch
Produkt-Typbezeichnung:
303
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Handbeschriftung
beleglesefähig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Rechnungsformulare, mit Schreibschutzklappe; 1.Blatt weiß, 2. Blatt gelb; gelocht
selbstdurchschreibend:
Ja
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Durchschläge:
1
Papierformat:
A6
Breite:
105
Höhe:
148
Anzahl der Blätter:
40
Weitere Suchbegriffe: rechnung a6 herlitz, rechnung, rechnung a6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.